Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Akku-LED-Stirnleuchte I-MATCH 3
Akku-LED-Stirnleuchte I-MATCH 3 - 1
Akku-LED-Stirnleuchte I-MATCH 3 - 2
Akku-LED-Stirnleuchte I-MATCH 3 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-LED-Stirnleuchte I-MATCH 3

Tageslichtlampe - Umschaltbare Farbtemperatur von 2.500 Kelvin für helle Oberflächen bis 6.500 Kelvin für dunkle Oberflächen (5 unterschiedliche Farbtemperaturstufen)
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
Sensorfunktion


Leuchte kann durch Handbewegung vor dem Sensor ein- bzw. ausschaltet werden



Stufenlose Dimmfunktion 10 % (25 Lumen) bis 100 % (250 Lumen)



Breiter Abstrahlwinkel (120° horizontal, 60° vertikal)


Das komplette Blickfeld wird gleichmäßig ausgeleuchtet



COB-LED-Technologie



Lithium-Ionen-Akku-Technologie