Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-LED-Stirnleuchte I-MATCH 3
Tageslichtlampe - Umschaltbare Farbtemperatur von 2.500 Kelvin für helle Oberflächen bis 6.500 Kelvin für dunkle Oberflächen (5 unterschiedliche Farbtemperaturstufen)
- Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI): 96
- Lichtstrom min./ max.: 25 / 250 lm
- Farbtemperatur: 2500 K
- Farbtemperatur 2: 6500 K
- Fokussierbar: Nein
- Leuchtdauer min./max.: 1,5-15 h
- Ladezeit: 3 h
- Schutzart IP Leuchte: IP 65
- Schlagfestigkeit: IK07
- Nennspannung: 3.8 V/DC
- Akku-/Batteriekapazität: 1600 mAh
- Akku-/Batterietyp: Li-lon
- Schutzklasse Leuchte: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
- Anschlussart: USB Typ A, mini DC
- Leitungslänge: 1000 mm
- Betriebstemperatur min./max.: -10 bis 40 °C
- Ladetemperatur min./max.: 5 bis 30 °C
- Werkstoff: Kunststoff
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen


Ausführungen
- Sensorfunktion - Leuchte kann durch Handbewegung vor dem Sensor ein- bzw. ausschaltet werden
- Stufenlose Dimmfunktion 10 % (25 Lumen) bis 100 % (250 Lumen)
- Breiter Abstrahlwinkel (120° horizontal, 60° vertikal) - das komplette Blickfeld wird gleichmäßig ausgeleuchtet
- COB-LED-Technologie
- Lithium-Ionen-Akku-Technologie
- Für die Fahrzeugaufbereitung und Farbanpassung
- Zur Überprüfung der Lackoberfläche nach Polierarbeiten werden Schleifspuren, Polierhologramme, Kratzer und Dellen deutlich sichtbar
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!