Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-LED-Stirnleuchte DCM
Tageslichtlampe-Umschaltbare Farbtemperatur von Warmweiß (4.500 Kelvin) für helle Oberflächen auf Kaltweiß (6.500 Kelvin) für dunkle Oberflächen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/11588282.jpg)
Ausführungen
Sensorfunktion
Leuchte kann durch Handbewegung vor dem Sensor ein- bzw. ausschaltet werden
Breiter Abstrahlwinkel
Das komplette Blickfeld wird gleichmäßig ausgeleuchtet
Zwei Lichtstufen 50 % (80 Lumen) & 100 % (160 Lumen)
COB LED Technologie
Lithium-Polymer-Akku-Technologie
CRI+ Farbwiedergabeindex (Durchschnitt aller 15 R-Werte) für präzise und verlässliche Farbwiedergabe
Hochspezialisierte Leuchte für die Fahrzeugaufbereitung und Farbanpassung
Zur Überprüfung der Lackoberfläche nach Polierarbeiten. Schleifspuren, Polierhologramme, Kratzer und Dellen werden gut sichtbar.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!