Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-LED-Handleuchte WLH S & L mit Ladestation
Robustes und vielseitiges LED-Handleuchten-Sortiment für ein breites Anwendungsspektrum dank hoher Schutzart von IP66
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/101506.jpg)
Ausführungen
Kostenersparnis durch Wechselakkusystem
- Defekte Akkus können einfach entnommen und getauscht werden
- Modernste Lithium-Ionen-Akku-Technologie
- Ersatzakkus sind einzeln nachbestellbar
Leistungsstarke Magnetbefestigung
- Jeweils zwei leistungsstarke Magneten auf der Rückseite und am Leuchtenfuß
- Einfache Befestigung an metallischen Oberflächen
- Hält die Hände frei für andere Aufgaben
WLH S
- 1 x Taschenlampenfunktion 50 Lumen (ca. 6 h), 2 x Hauptlicht 70 % = 90 Lumen (ca. 4 h), 3 x Hauptlicht 100 % = 130 Lumen (ca. 3 h)
- Mit praktischem Halteclip
WLH L
- 1 x Taschenlampenfunktion 90 Lumen (ca. 5 h), 2 x Hauptlicht 66 % = 200 Lumen (ca. 3 h), 3 x Hauptlicht 100 % = 300 Lumen (ca. 2 h)
- Mit 360° dreh- und wegklappbarem Kunststoff-Haken und schwenkbarem Leuchtenkopf
Anzahl LED
- 1 x COB LED (Hauptlicht)
- 1 x SMD LED (Taschenlampenfunktion)
- je 1 x LED grün/orange/rot (Rest-Kapazität-/Ladestandsanzeige)
- Die Ladestation bietet die Möglichkeit einen weiteren Li-Ion Akku (nicht im Lieferumfang enthalten) zu laden.
- Dieser kann dauerhaft in der Ladestation verbleiben
- Damit enstehen keine Ausfallzeiten, beim verwenden eines weiteren, dritten Akkus
Für den Innen- und Außenbereich, WLH S speziell bei beengten Platzverhältnissen und WLH L besonders für Anwendungen mit erhöhtem Lichtbedarf
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!