Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-LED-Handleuchte WLH 1.8
Innovative Ladestation mit Kugelgelenk – universell positionierbar (horizontal wie vertikal mittels verbauten Magneten, alternativ auch Standmontage möglich)
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
- Modernste Lithium-Polymer-Akku-Technologie ermöglicht eine kurze Ladezeit und lange Leuchtdauer
- Kunststoff-Haken um 360° dreh- und wegklappbar
- Zwei leistungsstarke, rückseitig verbaute Magneten
- Kompakte, handliche Bauform
Anzahl LED
- 1 x COB LED 2,5 W
- 1 x LED 1 W (Taschenlampenfunktion)
- 4 x LED grün (Rest-Kapazität-/Ladestandsanzeige)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!