Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-LED-Handleuchte WLH 1.5
Schlanke Bauform für beengte Platzverhältnisse. COB-LED 5 W
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
Modernste Lithium-Polymer-Akku-Technologie ermöglicht eine kurze Ladezeit und lange Leuchtdauer
Kunststoff-Haken um 360° dreh- und wegklappbar
Kugelgelenk mit leistungsstarkem Magneten
45° neigbar, 360° drehbar
Dreh-Schalter (-Dimmer) für stufenlose Anpassung des Lichtstroms der COB LED
Anzahl LED
- 1 x COB-LED 5 W
- 1 x LED 3 W (Taschenlampenfunktion)
- 5 x LED grün (Rest-Kapazitätsanzeige)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!