Akku-LED-Handleuchte WLH 1.4
Akku-LED-Handleuchte WLH 1.4 - 0
Akku-LED-Handleuchte WLH 1.4 - 1
Akku-LED-Handleuchte WLH 1.4 - 2
Akku-LED-Handleuchte WLH 1.4 - 0
Akku-LED-Handleuchte WLH 1.4 - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-LED-Handleuchte WLH 1.4

SMD-LED 0,5 W

  • Lichtstrom: 250 lm
  • Leuchtdauer: 5 h
  • Ladezeit: 4 h
  • Schutzart IP Leuchte: IP 65
  • Schutzart IP Netzteil: IP 20
  • Schlagfestigkeit: IK07
  • Schutzklasse Leuchte: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
  • Schutzklasse Netzteil: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Akku-/Batterietyp: Li-lon
  • Nennspannung: 3.7 V/DC
  • Akku-/Batteriekapazität: 2000 mAh
  • Ladespannung min./max.: 100-240 V/AC
  • Frequenz min./max.: 50 / 60 Hz
  • Anschlussart: USB, Micro-USB
  • Länge x Breite x Höhe: 78 x 33 x 113 mm
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
Art.-Nr. Lichtstrom Leuchtdauer Ladezeit Schutzart IP Leuchte Anzahl VE
Preis/VE
0827940114
250 lm 5 h 4 h IP 65
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
Modernste Lithium-Ionen-Akku-Technologie


Kurze Ladezeit, lange Leuchtdauer



Kunststoff-Haken


360° dreh- und wegklappbar



Leistungsstarker Magnet



Anzahl LED


  • 6 x SMD-LED 0,5 W

  • 1 x Indicator Light – signalisiert, dass die Leuchte geladen werden muss