Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-LED-Handleuchte WLH 1.3
Schlanke Bauform für beengte Platzverhältnisse
- Lichtstrom Hauptlicht: 350 lm
- Lichtstrom Nebenlicht: 110 lm
- Leuchtdauer Hauptlicht: 1.75 h
- Leuchtdauer Nebenlicht: 4.5 h
- Ladezeit: 2 h
- Schlagfestigkeit: IK07
- Schutzart IP Leuchte: IP 44
- Schutzart IP Netzteil: IP 20
- Nennspannung: 3.7 V/DC
- Akku-/Batteriekapazität: 1100 mAh
- Akku-/Batterietyp: Li-lon
- Schutzklasse Leuchte: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
- Schutzklasse Netzteil: Schutzklasse II / Schutzisolierung
- Ladespannung min./max.: 100-240 V/AC
- Frequenz min./max.: 50 / 60 Hz
- Anschlussart: USB Typ A, Micro-USB
- Leitungslänge: 1200 mm
- Betriebstemperatur min./max.: -5 bis 40 °C
- Ladetemperatur min./max.: 5 bis 30 °C
- Länge x Breite x Höhe: 190 x 22 x 34 mm
- Steckertyp: C
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBVVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Information zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Modernste Lithium-Polymer-Akku-Technologie ermöglicht eine kurze Ladezeit und lange Leuchtdauer
Mit einem leistungsstarkem Magnet im Halteclip
Anzahl LED
- 1 x COB-LED 3 W
- 1 x LED (Taschenlampenfunktion)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!