Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-LED-Handleuchte WLH 1.2
Schlanke Bauform für beengte Platzverhältnisse
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
Modernste Lithium-Polymer-Akku-Technologie ermöglicht eine kurze Ladezeit und lange Leuchtdauer
Mit einem leistungsstarkem Magnet im Fuß und Halteclip
Anzahl LED
- 1 x COB LED 1,2 W
- 1 x LED (Taschenlampenfunktion)
- 1 x Indicator Light – signalisiert, dass die Leuchte geladen werden muss
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!