Akku-LED-Handleuchte WLH 1+1 AC/R
Akku-LED-Handleuchte WLH 1+1 AC/R - 1
Akku-LED-Handleuchte WLH 1+1 AC/R - 2
Akku-LED-Handleuchte WLH 1+1 AC/R - 3
Akku-LED-Handleuchte WLH 1+1 AC/R - 4
Akku-LED-Handleuchte WLH 1+1 AC/R - 5
Akku-LED-Handleuchte WLH 1+1 AC/R - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-LED-Handleuchte WLH 1+1 AC/R

Wiederaufladbare (R) Leuchte kann während des Netzbetriebes (AC) aufgeladen werden.

  • Lichtstrom Hauptlicht: 365 lm
  • Lichtstrom Nebenlicht: 150 lm
  • Farbtemperatur: 6000 K
  • Leuchtdauer Hauptlicht: 4 h
  • Leuchtdauer Nebenlicht: 7 h
  • Ladezeit: 3.5 h
  • Schlagfestigkeit: IK07
  • Schutzart IP Leuchte: IP 54
  • Schutzart IP Netzteil: IP 20
  • Nennspannung: 3.7 V/DC
  • Akku-/Batteriekapazität: 2600 mAh
  • Akku-/Batterietyp: Li-lon
  • Schutzklasse Leuchte: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
  • Schutzklasse Netzteil: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Ladespannung min./max.: 100-240 V/AC
  • Frequenz min./max.: 50 / 60 Hz
  • Kabeltyp: H05BQ-F2x1,0 mm²
  • Leitungslänge: 5 m
  • Betriebstemperatur min./max.: 0 bis 25 °C
  • Ladetemperatur min./max.: 5 bis 30 °C
  • Länge x Breite x Höhe: 309 x 52 x 41 mm
  • Steckertyp: F, E
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
Art.-Nr. Lichtstrom Hauptlicht Lichtstrom Nebenlicht Farbtemperatur Leuchtdauer Hauptlicht Anzahl VE
Preis/VE
0827940116
365 lm 150 lm 6000 K 4 h
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
Leuchte kann permanent am Stromnetz angeschlossen bleiben


Die modernste Lithium-Ionen Akku-Technologie und der integrierte Überladeschutz ermöglichen das gleichzeitige Laden und Arbeiten.



Netzanschlussleitung kann schnell und einfach mittels Push-Button von der Leuchte getrennt werden


Quick-Release Funktion



Deutlich längere Lebensdauer als herkömmliche Gummi-Neopren RN-F Leitungen


Hochwertige Polyurethan BQ-F Leitung



3 Lichtprogramme zur Auswahl


  • Low Power (190 Lumen)

  • Power (365 Lumen)

  • Taschenlampenfunktion (150 Lumen)


Flexible Befestigung


  • 360° dreh- und wegklappbarer Kunststoff-Haken

  • Zwei leistungsstarke Magneten zum Befestigen an metallischen Oberflächen
Hinweis
  • Akkubetrieb: Innen- und Außenbereich

  • Netzbetrieb: Innenbereich (geschlossene, trockene Räume)