Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-LED-Handleuchte MINI WLH 0.5
Schmutzunempfindliches, leicht zu reinigendes Magnetladesystem – wesentlich geringere Störanfälligkeit
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen


Ausführungen
- Klein, kompakt, extrem hell
- Modernste Lithium-Polymer-Akku-Technologie ermöglicht eine kurze Ladezeit und lange Leuchtdauer
- Mit einem leistungsstarkem Magnet im Halteclip
- 3 Lichtmodi – Boost (500 Lumen für max. 1 Minute), Power (300 Lumen) und Low Power (100 Lumen)
- Ladekontrollanzeige (1 x LED rot/grün)
- Gürtelclip
Lieferumfang:
- Handleuchte, Magnetladekabel mit USB-A-Stecker
Für den Innenbereich und trockene Räume geeignet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!