Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-LED-Handleuchte Ergopower Slim+
Schlanke Handleuchte mit 150° beweglichem Leuchtenkopf, SMD-LED, 2 Magneten, Haken
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen



Ausführungen
Perfekte Arbeitsplatzausleuchtung
- Hauptlicht mit stufenloser Dimmfunktion – Schalter hierzu gedrückt halten (bei Erreichen der höchsten bzw. niedrigsten Leuchtstufe blinkt die Leuchte kurz auf)
- Flexible Anbringung an allen metallischen Oberflächen durch starke Magnete im Leuchtenfuß und in der Leuchtenrückseite
- Einfaches Aufhängen der Leuchte dank des 360° dreh- und wegklappbaren Kunststoff-Hakens
- Praktische Taschenlampenfunktion
- Schnelles Erfassen der Rest-Kapazität, bzw. des Ladestands dank 4 grüner LEDs
Einfache Handhabung
- Kabelloses Laden möglich mit der optional erhältlichen Ladeplatte ERGOPOWER PAD I bzw. II
- Sowohl über USB-C Ladeanschluss als auch Wireless Charging (kabellos) aufladbar
- Kurze Ladezeit und lange Leuchtdauer aufgrund modernster Lithium-Ionen-Akku-Technologie
Lieferumfang
Handleuchte, USB-A/USB-C Kabel, Netzteil 100-240 V 50/60 Hz
Die optional erhältlichen kabellosen Ladeplatten ERGOPOWER PAD I bzw. II müssen separat bestellt werden.
Für den Innen- und Außenbereich geeignet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!