Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-LED-Handleuchte ERGOPOWER PEN+
Schlanke Handleuchte mit COB-LED, 2 Magneten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Beste Eigenschaften für die beste Arbeit
- Ideal für schwer zugängliche Stellen dank der schlanken Bauform
- Flexible Anbringung an allen metallischen Oberflächen durch starke Magnete im Leuchtenfuß und in der Leuchtenrückseite
- Ideal auf das Arbeitsumfeld anpassbar aufgrund Hauptlicht mit 100 bzw. 250 Lumen
- Praktische Taschenlampenfunktion
- Schnelles Erfassen der Rest-Kapazität, bzw. des Ladestands dank 3 grüner LEDs
Effizient und schnell
- Kurze Ladezeit und lange Leuchtdauer aufgrund modernster Lithium-Ionen-Akku-Technologie
- Kabelloses Laden möglich mit der optional erhältlichen Ladeplatte ERGOPOWER PAD I bzw. II
Lieferumfang
- Handleuchte, USB-A/USB-C Kabel, Netzteil 100-240 V 50/60 Hz
Die optional erhältlichen kabellosen Ladeplatten ERGOPOWER PAD I bzw. II müssen separat bestellt werden.
Für den Innen- und Außenbereich geeignet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!