Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Akku-LED-Handleuchte ERGOPOWER PEN+
Akku-LED-Handleuchte ERGOPOWER PEN+ - 1
Akku-LED-Handleuchte ERGOPOWER PEN+ - 2
Akku-LED-Handleuchte ERGOPOWER PEN+ - 3
Akku-LED-Handleuchte ERGOPOWER PEN+ - 4
Akku-LED-Handleuchte ERGOPOWER PEN+ - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-LED-Handleuchte ERGOPOWER PEN+

Schlanke Handleuchte mit COB-LED, 2 Magneten

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Beste Eigenschaften für die beste Arbeit


  • Ideal für schwer zugängliche Stellen dank der schlanken Bauform

  • Flexible Anbringung an allen metallischen Oberflächen durch starke Magnete im Leuchtenfuß und in der Leuchtenrückseite

  • Ideal auf das Arbeitsumfeld anpassbar aufgrund Hauptlicht mit 100 bzw. 250 Lumen

  • Praktische Taschenlampenfunktion

  • Schnelles Erfassen der Rest-Kapazität, bzw. des Ladestands dank 3 grüner LEDs


Effizient und schnell


  • Kabelloses Laden möglich mit der optional erhältlichen Ladeplatte ERGOPOWER PAD I bzw. II

  • Sowohl über USB-C Ladeanschluss als auch Wireless Charging (kabellos) aufladbar

  • Kurze Ladezeit und lange Leuchtdauer aufgrund modernster Lithium-Ionen-Akku-Technologie


Lieferumfang


  • Handleuchte, USB-A/USB-C Kabel, Netzteil 100-240 V 50/60 Hz
Hinweis

Die optional erhältlichen kabellosen Ladeplatten ERGOPOWER PAD I bzw. II müssen separat bestellt werden.

Anwendungsgebiet