Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-LED-Handleuchte ERGOPOWER BEND+
Schlanke Handleuchte mit dreh- und klappbarem Leuchtenkopf, COB-LED, Dimmfunktion, Magnet, Haken
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/101506.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/432654265.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/638335671.jpg)
Ausführungen
Die Arbeitsumgebung im Griff
- Ideal für schwer zugängliche Stellen dank schlanker Bauform und 180° klappbarem sowie 270° drehbarem, multifunktionalem, 21x 9 mm Leuchtenkopf
- Flexible Anbringung an allen metallischen Oberflächen durch starken Magnet im Leuchtenfuß
- Einfaches Aufhängen der Leuchte dank stabilem, klappbarem Metall-Haken
- Ideal auf das Arbeitsumfeld anpassbar aufgrund stufenlos dimmbaren Hauptlichts mit bis zu 700 Lumen
- Praktische Taschenlampenfunktion
- Schnelles Erfassen der Rest-Kapazität, bzw. des Ladestands sowie der Lichtstärke in % dank digitaler Anzeige
Einfache Handhabung
- Kabelloses Laden möglich mit der optional erhältlichen Ladeplatte ERGOPOWER PAD I bzw. II
- Sowohl über USB-C Ladeanschluss als auch Wireless Charging (kabellos) aufladbar
- Automatische Abschaltung des Hauptlichts sobald der Leuchtenkopf, mit der Lichtaustrittsseite zum Körper, eingeklappt wird
- Kurze Ladezeit und lange Leuchtdauer aufgrund modernster Lithium-Ionen-Akku-Technologie
Lieferumfang
- Handleuchte, USB-A/USB-C Kabel, Netzteil 100-240 V 50/60 Hz
Die optional erhältlichen kabellosen Ladeplatten ERGOPOWER PAD I bzw. II müssen separat bestellt werden.
Für den Innen- und Außenbereich geeignet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!