Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Akku-LED-Handleuchte ERGOPOWER BEND+
Akku-LED-Handleuchte ERGOPOWER BEND+ - 1
 -  - 2
Akku-LED-Handleuchte ERGOPOWER BEND+ - 3
Akku-LED-Handleuchte ERGOPOWER BEND+ - 4
Akku-LED-Handleuchte ERGOPOWER BEND+ - 5
Akku-LED-Handleuchte ERGOPOWER BEND+ - 6
Akku-LED-Handleuchte ERGOPOWER BEND+ - 7
Akku-LED-Handleuchte ERGOPOWER BEND+ - 8
Akku-LED-Handleuchte ERGOPOWER BEND+ - 9
Akku-LED-Handleuchte ERGOPOWER BEND+ - 10
Akku-LED-Handleuchte ERGOPOWER BEND+ - 11
Akku-LED-Handleuchte ERGOPOWER BEND+ - 12
Akku-LED-Handleuchte ERGOPOWER BEND+ - 13
Akku-LED-Handleuchte ERGOPOWER BEND+ - 14

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-LED-Handleuchte ERGOPOWER BEND+

Schlanke Handleuchte mit dreh- und klappbarem Leuchtenkopf, COB-LED, Dimmfunktion, Magnet, Haken

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Die Arbeitsumgebung im Griff


  • Ideal für schwer zugängliche Stellen dank schlanker Bauform und 180° klappbarem sowie 270° drehbarem, multifunktionalem, 21x 9 mm Leuchtenkopf

  • Flexible Anbringung an allen metallischen Oberflächen durch starken Magnet im Leuchtenfuß

  • Einfaches Aufhängen der Leuchte dank stabilem, klappbarem Metall-Haken

  • Ideal auf das Arbeitsumfeld anpassbar aufgrund stufenlos dimmbaren Hauptlichts mit bis zu 700 Lumen

  • Praktische Taschenlampenfunktion

  • Schnelles Erfassen der Rest-Kapazität, bzw. des Ladestands sowie der Lichtstärke in % dank digitaler Anzeige


Einfache Handhabung


  • Kabelloses Laden möglich mit der optional erhältlichen Ladeplatte ERGOPOWER PAD I bzw. II

  • Sowohl über USB-C Ladeanschluss als auch Wireless Charging (kabellos) aufladbar

  • Automatische Abschaltung des Hauptlichts sobald der Leuchtenkopf, mit der Lichtaustrittsseite zum Körper, eingeklappt wird

  • Kurze Ladezeit und lange Leuchtdauer aufgrund modernster Lithium-Ionen-Akku-Technologie


Lieferumfang


  • Handleuchte, USB-A/USB-C Kabel, Netzteil 100-240 V 50/60 Hz
Hinweis

Die optional erhältlichen kabellosen Ladeplatten ERGOPOWER PAD I bzw. II müssen separat bestellt werden.

Anwendungsgebiet