Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-LED-Winkelhandleuchte EXC7R Z0/21
Erfüllt die Anforderungen der ATEX (2014/34/EU) Zone 0/21. Separates Flut- und Spotlicht – einzeln und zusammen (400 Lumen) schaltbar.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Drei separate LED´s für gebündeltes Fernlicht oder homogenes, blendfreies Arbeitslicht im Nahbereich
- 3 Lichtfunktionen: Mid Power Spotlicht (2 LED), Low Power Flutlicht (1 LED), Power Spot- und Flutlicht (3 LED)
- Ladekontroll-/Akku-Restkapazitätsanzeige (4 x LED)
- Low Battery Warning – Lichtsignal (2 x Blinken) warnt bei knapp werdender Energie (< 25 %)
- 135° schwenkbarer Leuchtenkopf zur individuellen Justierung des Lichtkegels
- Großzügig dimensionierter Schalter zur Bedienung mit Arbeitshandschuhen
- Drehbarer, abnehmbarer Befestigungsclip zur vielseitigen Befestigung
- Ladeschale (Einbau im Fahrzeug möglich)
- Integrierter, wechselbarer Akku
- EX II 1G Ex ia IIC T4 Ga
- EX II 2D Ex ib IIIC T135°C Db
Die Ladeschale darf nicht im Ex-Bereich installiert werden. Die Leuchte darf nicht im Ex-Bereich aufgeladen werden.
- EX II 1G Ex ia IIC T4 Ga
- EX II 2D Ex ib IIIC T135°C Db
- Für explosionsgefährdete Arbeitsbereiche (Feuerwehr-Winkelleuchte nach DIN 14649)
- Für den Nahbereich und mittleren Bereich
- Für den Innen- und Außenbereich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!