Akku-LED-Handleuchte DCM
Akku-LED-Handleuchte DCM - 1
Akku-LED-Handleuchte DCM - 2
Akku-LED-Handleuchte DCM - 3
Akku-LED-Handleuchte DCM - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-LED-Handleuchte DCM

Tageslichtlampe-Umschaltbare Farbtemperatur von Warmweiß (4.500 Kelvin) für helle Oberflächen auf Kaltweiß (6.500 Kelvin) für dunkle Oberflächen

  • Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI): 96
  • Lichtstrom: 500 lm
  • Farbtemperatur: 4500 K
  • Farbtemperatur 2: 6500 K
  • Leuchtdauer: 2 h
  • Ladezeit: 4 h
  • Schlagfestigkeit: IK07
  • Schutzart IP Leuchte: IP 65
  • Schutzart IP Netzteil: IP 20
  • Nennspannung: 3.7 V/DC
  • Akku-/Batteriekapazität: 2600 mAh
  • Akku-/Batterietyp: Li-lon
  • Schutzklasse Leuchte: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
  • Schutzklasse Netzteil: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Ladespannung min./max.: 100-240 V/AC
  • Frequenz min./max.: 50 / 60 Hz
  • Anschlussart: USB, mini DC
  • Leitungslänge: 1000 mm
  • Betriebstemperatur min./max.: -10 bis 40 °C
  • Länge x Breite x Höhe: 190 x 60 x 38 mm
  • Steckertyp: C
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
Art.-Nr. Farbwiedergab... Lichtstrom Farbtemperatur Farbtemperatur 2 Anzahl VE
Preis/VE
0827940119
96 500 lm 4500 K 6500 K
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
  • 180° schwenkbarer Leuchtenkopf

  • Zwei Lichtstufen 50 % (250 Lumen) & 100 % (500 Lumen)

  • Leistungsstarker Magnetfuß

  • Halteclip inkl. Kunststoffhaken: 360° dreh- und wegklappbar

  • COB LED Technologie

  • Lithium-Ionen-Akku-Technologie

  • Restkapazitäts-/Ladezustandsanzeige

CRI+ Farbwiedergabeindex (Durchschnitt aller 15 R-Werte) für präzise und verlässliche Farbwiedergabe