Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-LED-Arbeitsleuchte POWERQUAD M AC/R
Wiederaufladbare (R) Leuchte kann während des Netzbetriebes (AC) aufgeladen werden. 5 Lichtstufen: 200-4.000 Lumen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Die modernste Lithium-Ionen-Akku-Technologie und der integrierte Überladeschutz ermöglichen das gleichzeitige Laden und Arbeiten
- Leuchte kann permanent am Stromnetz angeschlossen bleiben
- Netzanschlussleitung kann schnell und einfach von der Leuchte getrennt werden
- Restkapazitäts-/Ladezustandsanzeige
- LED-Panel mit hocheffizienten SMD-LEDs (ca. 110 lm/W)
- Breitstrahlendes, blendreduziertes Licht durch opale Abdeckung
- 6-fach verstellbarer Lichtaustrittswinkel
- Schlag- und bruchfestes Gehäuse
- Made in Germany
Für erschwerte Bedingungen zugelassen
Leuchte geprüft für den Einsatz mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24
Für den Innen- und Außenbereich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!