Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-LED-Arbeitsleuchte NOVA-EX R
Erfüllt die Anforderungen der ATEX (2014/34/EU) Zone 1/2/21/22. Hoher Lichtstrom von 4.000 Lumen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Die Lithium-Ionen-Akku-Technologie und der integrierte Überladeschutz ermöglichen das gleichzeitige Laden und Arbeiten (im nicht explosionsgefährdeten Bereich)
- 2 Lichtstufen: 2.000/4.000 Lumen
- Leuchte kann permanent am Stromnetz angeschlossen bleiben (im nicht explosionsgefährdeten Bereich)
- Netzanschlussleitung kann schnell und einfach von der Leuchte getrennt werden
- COB-LED-Technologie
- 6-fach verstellbarer Lichtaustrittswinkel 0-180°
- Abstrahlwinkel 110°
- Robustes Gehäuse (Alu-Spritzguss)
Leistungsnachweis
- II 2G Ex db eb mb IIC T6 Gb
- II 2D Ex tb IIIC T85°C Db IP65
Lieferumfang
Akku-LED-Arbeitsleuchte NOVA-EX R, Netzteil 100-240 V 50/60 Hz mit 5 m Leitung H05RN-F2x0,75 mm²
Die Leuchte darf nicht im Ex-Bereich aufgeladen bzw. geöffnet werden.
- Für explosionsgefährdete Arbeitsbereiche
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!