Akku-LED-Arbeitsleuchte NOVA 4K C+R
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-LED-Arbeitsleuchte NOVA 4K C+R
Wiederaufladbare (R) Leuchte kann während des Netzbetriebes (C) aufgeladen werden. Dual System 2 in 1 - kann sowohl mit als auch ohne Ladekabel (Netzanschlussleitung) betrieben werden.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
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
- Die Lithium-Ionen-Akku-Technologie und der integrierte Überladeschutz ermöglichen das gleichzeitige Laden und Arbeiten
- 5 Lichtstufen: 400-4.000 Lumen
- Restkapazitäts-/Ladezustandsanzeige
- Leuchte kann permanent am Stromnetz angeschlossen bleiben
- Netzanschlussleitung kann schnell und einfach von der Leuchte getrennt werden
- COB-LED-Technologie
- Stufenlos verstellbarer Lichtaustrittswinkel
- Robustes Gehäuse (Alu-Spitzguss)
Anwendungsgebiet
Für den Innen- und Außenbereich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!