Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-LED-Arbeitsleuchte NOVA 4K C+R
Wiederaufladbare (R) Leuchte kann während des Netzbetriebes (C) aufgeladen werden. Dual System 2 in 1 - kann sowohl mit als auch ohne Ladekabel (Netzanschlussleitung) betrieben werden.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Die Lithium-Ionen-Akku-Technologie und der integrierte Überladeschutz ermöglichen das gleichzeitige Laden und Arbeiten
- 5 Lichtstufen: 400-4.000 Lumen
- Restkapazitäts-/Ladezustandsanzeige
- Leuchte kann permanent am Stromnetz angeschlossen bleiben
- Netzanschlussleitung kann schnell und einfach von der Leuchte getrennt werden
- COB-LED-Technologie
- Stufenlos verstellbarer Lichtaustrittswinkel
- Robustes Gehäuse (Alu-Spritzguss)
Für den Innen- und Außenbereich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!