Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Akku-LED-Arbeitsleuchte MINI PLUS
Akku-LED-Arbeitsleuchte MINI PLUS - 1
Akku-LED-Arbeitsleuchte MINI PLUS - 2
Akku-LED-Arbeitsleuchte MINI PLUS - 3
Akku-LED-Arbeitsleuchte MINI PLUS - 4
Akku-LED-Arbeitsleuchte MINI PLUS - 5
Akku-LED-Arbeitsleuchte MINI PLUS - 6
Akku-LED-Arbeitsleuchte MINI PLUS - 7
Akku-LED-Arbeitsleuchte MINI PLUS - 8
Akku-LED-Arbeitsleuchte MINI PLUS - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-LED-Arbeitsleuchte MINI PLUS

Kleine, kompakte und dennoch sehr leistungsstarke Arbeitsleuchte mit Dimmfunktion

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Hocheffiziente Multi-LED Technologie für eine leistungsstarke Lichtausbeute mit einer absolut gleichmäßigen Ausleuchtung

  • OPTILight-Funktion (500 lux@0.5 m) - ein Knopdruck und die Leuchte liefert die erforderliche Beleuchtungsstärke (LUX) in einer typischen Arbeitssituation und sorgt somit für optimales Licht in Verbindung mit optimaler Laufzeit (6 h)

  • Lithium-Ionen-Akku-Technologie ermöglicht kurze Ladezeit, lange Leuchtdauer

  • Akku-Ladekontroll-/Restkapazitätsanzeige (5 grüne LED)

  • Kompakte Bauweise – passt in jeden Werkzeugkoffer / jede Werkzeugtasche

  • Hergestellt aus 46 % recyceltem Material


Flexible Halterung (SMART-GRIP 4 in 1 System)


  • Mit einem Halte-Ring (CLIP) - verbesserter Griffkomfort und Befestigung am Arbeitsgürtel

  • Magnet für flexible Positionierung

  • Standfuß für alle glatten Oberflächen.

  • Lieferumfang: Leuchte, USB-A/USB-C Ladekabel
Anwendungsgebiet