Akku-LED-Arbeitsleuchte MINI MULTI
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-LED-Arbeitsleuchte MINI MULTI
Stufenlos (10-100 %) dimmbare Lichtquellen: Flutlicht 150-1.500 Lumen, Spotlight 50-500 Lumen
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
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
- Modernste LED-Technologie für eine hohe Lichtausbeute
- Hinderniserkennungssystem ODS (Obstacle Detection System): Automatische Abschaltung sobald sich ein Hindernis direkt (3 cm) vor dem Sensor der Leuchte befindet
- Lithium-Ionen-Akku-Technologie ermöglicht kurze Ladezeit, lange Leuchtdauer
LCD-Display
Akku-Ladekontrollanzeige
Akku-Restkapazitätsanzeige
Lumenpegel in %
Leuchtdauer in Stunden
- Kompakte Bauweise – passt in jeden Werkzeugkoffer / jede Werkzeugtasche
- Fluoreszierender Reflektor – Leuchte im ausgeschalteten Zustand kann in dunkler Umgebung besser wahrgenommen/gefunden werden
Multifunktionale Befestigungsmöglichkeiten (7 in 1)
- Standmontage
- Stativmontage mittels M10 Gewinde
- Magnetmontage
- Befestigung an Stangen/Rohren bis Ø 25 mm
- Gürtelbefestigung
- Hängemontage (mittels Nägeln und Schrauben)
- 2-Achsen Rotation (180° bzw. 360°)
Anwendungsgebiet
Für den Innen- und Außenbereich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!