Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-LED-Arbeitsleuchte MINI MULTI
Stufenlos (10-100 %) dimmbare Lichtquellen: Flutlicht 150-1.500 Lumen, Spotlight 50-500 Lumen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Modernste LED-Technologie für eine hohe Lichtausbeute
- Hinderniserkennungssystem ODS (Obstacle Detection System): Automatische Abschaltung sobald sich ein Hindernis direkt (3 cm) vor dem Sensor der Leuchte befindet
- Lithium-Ionen-Akku-Technologie ermöglicht kurze Ladezeit, lange Leuchtdauer
LCD-Display
Akku-Ladekontrollanzeige
Akku-Restkapazitätsanzeige
Lumenpegel in %
Leuchtdauer in Stunden
- Kompakte Bauweise – passt in jeden Werkzeugkoffer / jede Werkzeugtasche
- Fluoreszierender Reflektor – Leuchte im ausgeschalteten Zustand kann in dunkler Umgebung besser wahrgenommen/gefunden werden
Multifunktionale Befestigungsmöglichkeiten (7 in 1)
- Standmontage
- Stativmontage mittels M10 Gewinde
- Magnetmontage
- Befestigung an Stangen/Rohren bis Ø 25 mm
- Gürtelbefestigung
- Hängemontage (mittels Nägeln und Schrauben)
- 2-Achsen Rotation (180° bzw. 360°)
Für den Innen- und Außenbereich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!