Akku-LED-Arbeitsleuchte DCM
Akku-LED-Arbeitsleuchte DCM - 1
Akku-LED-Arbeitsleuchte DCM - 2
Akku-LED-Arbeitsleuchte DCM - 3
Akku-LED-Arbeitsleuchte DCM - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-LED-Arbeitsleuchte DCM

Tageslichtlampe-Umschaltbare Farbtemperatur von Warmweiß (4.500 Kelvin) für helle Oberflächen auf Kaltweiß (6.500 Kelvin) für dunkle Oberflächen

  • Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI): 96
  • Lichtstrom min./ max.: 250 / 2500 lm
  • Farbtemperatur: 4500 K
  • Farbtemperatur 2: 6500 K
  • Leuchtdauer min./max.: 1-14 h
  • Ladezeit: 2 h
  • Schlagfestigkeit: IK07
  • Schutzart IP Leuchte: IP 67
  • Schutzart IP Netzteil: IP 20
  • Nennspannung: 11.1 V/DC
  • Akku-/Batteriekapazität: 4400 mAh
  • Akku-/Batterietyp: Li-lon
  • Schutzklasse Leuchte: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
  • Schutzklasse Netzteil: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Ladespannung min./max.: 100-240 V/AC
  • Frequenz min./max.: 50 / 60 Hz
  • Leistung: 26 W
  • Kabeltyp: H05RN-F2x0,75 mm²
  • Leitungslänge: 5 m
  • Betriebstemperatur min./max.: -10 bis 40 °C
  • Breite x Höhe x Tiefe: 236 x 233 x 85 mm
  • Steckertyp: E, F
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
Art.-Nr. Farbwiedergab... Lichtstrom min./ max. Farbtemperatur Farbtemperatur 2 Anzahl VE
Preis/VE
0827981119
96 250 / 2500 lm 4500 K 6500 K
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
Dual System 2 in 1


kann sowohl mit als auch ohne Ladekabel (Netzanschlussleitung) betrieben werden



  • 5 Lichtstufen: 250-2.500 Lumen

  • COB LED Technologie

  • Verstellbarer Lichtaustrittswinkel, in Verbindung mit Rollstativ einsetzbar

  • Lithium-Ionen-Akku-Technologie

  • Restkapazitäts-/Ladezustandsanzeige

CRI+ Farbwiedergabeindex (Durchschnitt aller 15 R-Werte) für präzise und verlässliche Farbwiedergabe