Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Tageslichtlampe-Umschaltbare Farbtemperatur von Warmweiß (4.500 Kelvin) für helle Oberflächen auf Kaltweiß (6.500 Kelvin) für dunkle Oberflächen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Dual System 2 in 1
kann sowohl mit als auch ohne Ladekabel (Netzanschlussleitung) betrieben werden
CRI+ Farbwiedergabeindex (Durchschnitt aller 15 R-Werte) für präzise und verlässliche Farbwiedergabe
Hochspezialisierte Leuchte für die Fahrzeugaufbereitung und Farbanpassung
Zur Überprüfung der Lackoberfläche nach Polierarbeiten. Schleifspuren, Polierhologramme, Kratzer und Dellen werden gut sichtbar.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!