Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-LED-Arbeitsleuchte CLIPON
Innovative Aufsteckleuchte (Problemlöser) - bringt Licht an die Stellen, wo es vom Anwender benötig wird. Der direkte Arbeitsbereich wird immer optimal ausgeleuchtet
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/638335671.jpg)
Ausführungen
- Klemmbereich-∅ bis 20 mm
- Optimaler Halt/Sitz im Bereich von 10 bis 20 mm
- Lithium-Polymer-Akku-Technologie ermöglicht kurze Ladezeit und lange Leuchtdauer
- 3 SMD-LED´s
- Kleine und kompakte Bauform
- Mit Ladezustandsanzeige (rot = Akku wird geladen, blau = Akku vollständig geladen)
- Made in Germany
Lieferumfang:
- 1 x USB-A/USB-C-Kabel
- In Verbindung mit diversen Handwerkzeugen, wie z.B. Schraubendrehern, Schaumpistolen, Silikonkartuschen, Umschaltknarren mit Verlängerung bis max. 1/2 Zoll
- Für den Innen- und Außenbereich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!