Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Akku-Hobel HO 12-A

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Hobel HO 12-A

Sehr kompakter und handlicher 12 Volt Hobel mit optimiertem Schwerpunkt für beste Bedienbarkeit bei leichten Hobelarbeiten

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten in jeder Arbeitsposition


Kompakte, leichte und ergonomische Bauform, optimiert für die Einhandbedienung.



Überlastschutz


Verhindert eine Beschädigung von Motor und Akku aufgrund von Überlastung.



Hohe Lebensdauer des Motors


Effizienter, wartungsarmer und leistungsstarker bürstenloser EC-Motor.



Li-Ion Akkupacks und Info über den Ladezustand des Akkus


Lange Laufzeit pro Akkuladung. Die praktische Akku-Ladezustandsanzeige am Gerät gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven.



Wendehobelmesser aus feinkörnigem Hartmetall


Hoch verschleissfeste Klingen mit extrem scharfen Schneidekanten für feine und ebene Oberflächen.



Kompatibel zu allen 10,8 V und 12 V Akku-Systemprodukten

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.