Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Hobel HO 12-A
Sehr kompakter und handlicher 12 Volt Hobel mit optimiertem Schwerpunkt für beste Bedienbarkeit bei leichten Hobelarbeiten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten in jeder Arbeitsposition
Kompakte, leichte und ergonomische Bauform, optimiert für die Einhandbedienung.
Überlastschutz
Verhindert eine Beschädigung von Motor und Akku aufgrund von Überlastung.
Hohe Lebensdauer des Motors
Effizienter, wartungsarmer und leistungsstarker bürstenloser EC-Motor.
Li-Ion Akkupacks und Info über den Ladezustand des Akkus
Lange Laufzeit pro Akkuladung. Die praktische Akku-Ladezustandsanzeige am Gerät gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven.
Wendehobelmesser aus feinkörnigem Hartmetall
Hoch verschleissfeste Klingen mit extrem scharfen Schneidekanten für feine und ebene Oberflächen.
Kompatibel zu allen 10,8 V und 12 V Akku-Systemprodukten
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!