Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Heckenschere AHS 18 COMPACT M-CUBE
Leistungsstarke 18 V/DC Akku-Heckenschere für kabelloses und flexibles Arbeiten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Mit einem Messerabstand von 20 mm ideal für präzise Schnitte und saubere Ergebnisse
- Lange Schnittlänge von 610 mm ermöglicht effizientes Arbeiten auch bei größeren Hecken
- Ergonomisches Design und geringes Gewicht von nur 4.3 kg ohne Akku für komfortables Handling
- Maschinengewicht mit Akku beträgt 5 kg, was eine gute Balance zwischen Leistung und Handhabung bietet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!