Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Akku-Handkreissäge AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE
Akku-Handkreissäge AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE - 1
Akku-Handkreissäge AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE - 2
Akku-Handkreissäge AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE - 3
Akku-Handkreissäge AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE - 4
Akku-Handkreissäge AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE - 5
Akku-Handkreissäge AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE - 6

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Handkreissäge AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE

Robuste und kraftvolle M-CUBE Akku-Handkreissäge für Holzanwendungen

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Eingebaute Überlast- und Übertemperaturschutzfunktionen schützen die Maschine vor Überbeanspruchung

  • Hohe Lebensdauer des Motors: Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor mit Kraftreserven

  • Zusätzlicher Schutz vor Spänen durch Abdeckgitter an den Lüftungsschlitzen

  • Sicheres Arbeiten, da die Ingangsetzung der Maschine nur über paralleles Drücken des Entsicherungsknopfes und Totmannschalters geschehen kann

  • Hohe Schnitttiefe von 68 mm ermöglicht universellen Einsatz auf der Baustelle

  • Kompatibel zur Führungsschiene
Anwendungsgebiet


Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet



✔ WÜRTH M-CUBE-Akku-System



✘ CV-Akku-System

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.