Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Akku Exzenter-Tellerschleifer ETS 12-125-A

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku Exzenter-Tellerschleifer ETS 12-125-A

Kompakter 12 Volt Exzentertellerschleifer mit hervorragender Balance nahe des Werkstücks für optimale Werkzeugkontrolle

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Schlankes und kompaktes Design


Einfaches Schleifen auch an engen Stellen.



Drehzahlregulierung


Zum einfachen Schleifen, Zwischenschleifen, Lackentfernen und Feinschleifen von Holz, Furnier, Lack, Füllstoffen sowie Mineral- und Acrylflächen.



Überlastschutz


Verhindert eine Beschädigung von Motor und Akku aufgrund von Überlastung.



Hohe Lebensdauer des Motors


Effizienter, wartungsarmer und leistungsstarker bürstenloser EC-Motor.



Li-Ion Akkupacks und Info über den Ladezustand des Akkus


Lange Laufzeit pro Akkuladung. Die praktische Akku-Ladezustandsanzeige am Gerät gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven.



Kompatibel zu allen 10,8 V und 12 V Akku-Systemprodukten