Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku Exzenter-Tellerschleifer ETS 12-125-A
Kompakter 12 Volt Exzentertellerschleifer mit hervorragender Balance nahe des Werkstücks für optimale Werkzeugkontrolle
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Schlankes und kompaktes Design
Einfaches Schleifen auch an engen Stellen.
Drehzahlregulierung
Zum einfachen Schleifen, Zwischenschleifen, Lackentfernen und Feinschleifen von Holz, Furnier, Lack, Füllstoffen sowie Mineral- und Acrylflächen.
Überlastschutz
Verhindert eine Beschädigung von Motor und Akku aufgrund von Überlastung.
Hohe Lebensdauer des Motors
Effizienter, wartungsarmer und leistungsstarker bürstenloser EC-Motor.
Li-Ion Akkupacks und Info über den Ladezustand des Akkus
Lange Laufzeit pro Akkuladung. Die praktische Akku-Ladezustandsanzeige am Gerät gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven.
Kompatibel zu allen 10,8 V und 12 V Akku-Systemprodukten
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!