Akku-Bohrschrauber BS 14-A Light

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Bohrschrauber BS 14-A Light

Kompakter und leichter 14 Volt Li-Ion Akku-Bohrschrauber. Für leichte bis mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten.

  • Nennspannung: 14.4 V/DC
  • Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max.: 0-400 / 0-1300 U/min(rpm)
  • Drehmoment hart/weich max.: 34 / 16 Nm
  • Bohrfutterspannweite min./max.: 1-10 mm
  • Lieferumfang: Mit 2 x 2,0 Ah Akkus; mit weiterem Zubehör
  • Akku-/Batterieanzahl: 2 Stck
  • Akku-/Batteriekapazität: 2 Ah
  • Bohrdurchmesser in Stahl max.: 10 mm
  • Bohrdurchmesser in Holz max.: 30 mm
  • Empfohlener Bohrdurchmesser in Metall max.: 10 mm
  • Schraubendurchmesser max.: 7 mm
  • Länge: 169 mm
  • Höhe: 197 mm
  • Maschinengewicht mit Akku: 1,21 kg
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
Art.-Nr. Nennspannung Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max. Drehmoment hart/weich max. Bohrfutterspa... Anzahl VE
Preis/VE
57004045
14.4 V/DC 0-400 / 0-1300 U/min(rpm) 34 / 16 Nm 1-10 mm
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
Sehr kompakte, kurze Bauform mit geringem Gewicht und Gürtelclip


Für angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten, auch bei Anwendungen über Kopf und an engen Stellen.



2-Gang-Planetengetriebe


Für kraftvolle und vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.



Gute Ausleuchtung des Arbeitsbereichs


LED-Beleuchtung



Geringes Gewicht, hohe Leistung und kein Memory-Effekt des Akkus


Lithium-Ionen-Technologie

Erhältlich im Flottenmenagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.