Akku-Bohrschrauber ABS 18 BASIC M-CUBE
Akku-Bohrschrauber ABS 18 BASIC M-CUBE - 1
Akku-Bohrschrauber ABS 18 BASIC M-CUBE - 2
Akku-Bohrschrauber ABS 18 BASIC M-CUBE - 3
Akku-Bohrschrauber ABS 18 BASIC M-CUBE - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Bohrschrauber ABS 18 BASIC M-CUBE

Kompakter und leistungsstarker 18 Volt Akku-Bohrschrauber für leichte bis mittelschwere Bohr- und Schraubanwendungen

  • Nennspannung: 18 V/DC
  • Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max.: 0-500 / 0-1600 U/min
  • Drehmoment hart/weich max.: 50 / 25 Nm
  • Bohrfutterspannweite min./max.: 1,5-13 mm
  • Bohrfutteraufnahme: 1/2 Zoll x 20 UNF
  • Bohrdurchmesser in Stahl max.: 10 mm
  • Empfohlener Bohrdurchmesser in Metall max.: 10 mm
  • Schraubendurchmesser max.: 8 mm
  • Länge: 186 mm
  • Höhe: 243 mm
  • Maschinengewicht mit Akku: 1,6 kg

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Lieferumfang Akku-/Batteri... Akku-/Batteri... Nennspannung Anzahl VE
Preis/VE
5701408000
Ohne Akkus; ohne weiteres Zubehör 0 STK 0 Ah 18 V/DC
1 St.
5701408004
Mit zwei 2,0 Ah Akkus; ohne weiteres Zubehör 2 STK 2 Ah 18 V/DC
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
Angenehmes und ermüdungsarmes Arbeiten, auch bei Anwendungen über Kopf und an engen Stellen


Sehr kompakte und ergonomische Bauform mit geringem Gewicht.



Kontinuierliche Überwachung des Motors


Die elektronische Motorschutzfunktion schaltet den Motor bei Blockieren, Überlastung und Überhitzung vorzeitig aus.



Sicheres Einspannen der Werkzeuge


Metallbohrfutter mit Ratsch-/ und Lockfunktion spannt Werkzeuge von 1,5 – 13 mm sicher und zuverlässig ein.



Gut ausgeleuchteter Arbeitsbereich


LED-Leuchte am Akkusockel.


Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.