Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Bohrhammer H 28-MA vibrationsgedämpft
Sehr kraftvoll und trotzdem kompakt, mit bürstenlosem EC-Motor und Vibrationsdämpfung. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4945984.jpg)
Ausführungen
Wartungsarmer und langlebiger Motor
Bürstenloser EC-Motor und elektropneumatisches Schlagwerk, dadurch gleiche Bohrleistung wie mit einer Netzmaschine.
Geringes Gewicht, hohe Leistung und kein Memory-Effekt des Akkus
Lithium-Ionen-Technologie
Kontinuierliche Überwachung der Akku-Kapazität
Ladezustandsanzeige am Akku
Universell einsetzbar
Schlagstopp, Meißelfunktion, Rechts-/Linkslauf und Gasgebeschalter
Liegt gut in der Hand und ermöglicht ermüdungsarmes Arbeiten
Leichte, kompakte und ergonomische Bauform mit Vibrationsdämpfung.
Optimal ausgeleuchteter Arbeitsbereich
Positionierung der LED-Leuchte verhindert Schatten durch das Bohrfutter
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Zum Hammerbohren in Beton, Normalbohren in Metall und Holz oder auch zum leichten Korrekturmeißeln in Mauerwerk, etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!