Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE
Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE - 1
Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE - 2
Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE - 3
Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE - 4
Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE - 5
Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE - 6
Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE - 7
Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE - 8
Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE - 9
Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE - 10
Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE - 11
Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE - 12
Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE - 13
Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE - 14

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE

Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Bohrhammer für mittelschwere Bohr- und leichte Meißelarbeiten

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Sehr kompakte und ergonomische Bauform sorgt für ein angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten

  • Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor mit Kraftreserven und hoher Lebensdauer

  • Kontinuierliche Überwachung des Motors, da bei Überlasten oder Blockieren die elektronische Motorschutzfunktion den Motor vorzeitig ausschaltet

  • Schnelle Anpassung an die jeweilige Anwendung, da durch den Funktionswahlschalter zwischen Hammerbohren & Bohren einfach und schnell umgeschaltet werden kann

  • Die SDS-plus Aufnahme lässt sich schnell, einfach und werkzeuglos durch das mitgelieferte Schnellspannbohrfutter ersetzen

  • Durch die optional erhältliche Staubabsaugung gewährleisten Sie staubarmes Arbeiten


Drahtloses Gerätemanagement


  • In Verbindung mit einem W-CONNECT Akku mit W-CONNECT Modul wird die Standortbestimmung ermöglicht. Das Modul ist nicht im Lieferumfang enthalten.

  • Lokalisierung: der letzte bekannte Standort der Maschine kann über die ORSYonline App abgerufen werden.
Anwendungsgebiet


Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet



✔ WÜRTH M-CUBE-Akku-System



✘ CV-Akku-System

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.