Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Bluetooth®-Lautsprecher BTS 18-40 M-CUBE
Kompakter Akku-Bluetooth®-Lautsprecher mit FM-Radiofunktion und sattem Klang
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Verbindung von zwei Lautsprechern im Bluetooth®-Modus durch TWS-Funktion (True Wireless Stereo) sorgt für einen noch besseren und satteren Stereo Klang
- FM-Radiofunktion mit Sprachassistent zur Sendernavigation
- 5V / 2A USB Typ-A Anschluss zum Laden von portablen Geräten und Abspielen von USB-Datenträger mit einer Speicherkapazität von maximal 64 GB
- AUX-in Buchse zur Wiedergabe von Musik über das mitgelieferte AUX-Kabel
- 5/8“ Gewindeanschluss mit ¼“ Reduzierhülse zur optionalen Befestigung auf einem Kamera-/Laserstativ
- Gehäuse mit IPX5 Schutzart und Aluminium-Tragegriff
- Wahlweise Stromversorgung über einen 18 Volt M-CUBE Akku oder das mitgelieferte Netzteil
Zum Aufladen des M-CUBE Akkus wird zusätzlich ein entsprechendes M-CUBE Ladegerät benötigt.
- Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!