Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Blindnietgerät ANG 18 COMPACT M-CUBE
Zum kabellosen Verarbeiten von Blindnieten aller Werkstoffe von 2,4 bis 4,8 mm Durchmesser
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Kompatibel mit allen 18V M-CUBE Akkus
- Hohe Lebensdauer durch wartungsarmen, effizienten und bürstenlosen Motor
- Ergonomischer Handgriff ermöglicht komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten
- Schneller Mundstückwechsel durch beiliegenden Montageschlüssel
- Integrierte LED-Leuchten zur direkten Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Sauberes Arbeiten, da abgerissene Nietdorne im transparenten Sammelbehälter aufgefangen werden
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!