Akku-Blindnietgerät ANG 14
Akku-Blindnietgerät ANG 14 - 1
Akku-Blindnietgerät ANG 14 - 2
Akku-Blindnietgerät ANG 14 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Blindnietgerät ANG 14

Zum kabellosen Verarbeiten von Blindnieten von Ø 2,4 bis 5,0 mm.

  • Nennspannung: 14.4 V/DC
  • Akku-/Batteriekapazität: 1.3 Ah
  • Hubhöhe: 20 mm
  • Setzkraft: 10000 N
  • Geeignet für Nietdurchmesser min.: 2,4 mm
  • Geeignet für Nietdurchmesser max.: 5 mm
  • Maschinengewicht mit Akku: 2 kg
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
Art.-Nr. Nennspannung Akku-/Batteri... Hubhöhe Setzkraft Anzahl VE
Preis/VE
07009151
14.4 V/DC 1.3 Ah 20 mm 10000 N
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
Geringes Gewicht, hohe Leistung und kein Memory-Effekt des Akkus


Lithium-Ionen-Technologie



Ermüdungsfreies Arbeiten


Ergonomischer Handgriff und ausgeglichene Schwerpunktlage



Energiesparend


Sofort-Rückstellung in Ausgangsposition nach dem Nietvorgang spart Energie und erhöht Arbeitsfolge.



Sauberes Arbeiten


Abgerissene Nietdorne können im Sammelbehälter aufgefangen werden



Für stationären Einsatz geeignet


Mit Halter für Balancer

Hinweis

Betrieb mit NiCd- und Li-Ion-Akkus möglich

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.