Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Extrem leistungsstarke und kompakte Li-Ion-Akku-Blechschere. Ermöglicht einfachere und schnellere Gerad- und Kurvenschnitte als herkömmliche Handblechscheren. Besonders für das Schneiden in Metall, Alu und Stahl geeignet. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Bis zu vierfach längere Standzeit
Wendemesser mit vier Schnittkanten
Einfache Anpassung auf die jeweilige Materialstärke
Messerabstand flexibel einstellbar
Geringe Ermüdung auch bei längeren Arbeiten
Kompakt, ergonomisch und 1,4 kg leicht
Lithium-Ionen-Technologie
Kein Memory-Effekt, geringes Gewicht, kaum Selbstentladung des Akkus und eine unschlagbare Akkulaufleistung.
Überlastschutz
Schützt den Akku zuverlässig und sorgt somit für eine lange Lebensdauer.
Praktische und einfache Kontrolle der noch vorhandenen Akkukapazität
Batterie-Ladezustandsanzeige mit 3 LED’s
Kompatibel zu allen 10,8 V und 12 V Akku-Systemprodukten
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!