Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Akku-Baustellenradio BR 18-DAB+ M-CUBE
Akku-Baustellenradio BR 18-DAB+ M-CUBE - 1
Akku-Baustellenradio BR 18-DAB+ M-CUBE - 2
Akku-Baustellenradio BR 18-DAB+ M-CUBE - 3
Akku-Baustellenradio BR 18-DAB+ M-CUBE - 4
Akku-Baustellenradio BR 18-DAB+ M-CUBE - 5
Akku-Baustellenradio BR 18-DAB+ M-CUBE - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Baustellenradio BR 18-DAB+ M-CUBE

Robustes und vielseitig einsetzbares Akku-Baustellenradio mit sattem Klang

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Verschiedene Abspielmodi für abwechslungsreiches Musikprogramm


  • DAB/DAB+

  • FM

  • Bluetooth

  • AUX

  • USB


Optimales Klangerlebnis für verschiedenste Einsatzzwecke dank der vordefinierten Equalizereinstellungen und dem leistungsstarken Soundsystem


  • 2 x 2" Hoch-Mitteltöner mit jeweils 10W

  • 1 x 6" Subwoofer 30W


Verschiedene Externe Anschlussmöglichkeiten


  • 5V / 2A USB Typ-A Anschluss zum Laden von portablen Geräten und Abspielen von USB-Datenträger mit einer Speicherkapazität von maximal 64 GB

  • 9V / 2A USB Typ-C Anschluss zum schnellen Laden von portablen Geräten

  • AUX-in Buchse zur Wiedergabe von Musik über das mitgelieferte AUX-Kabel


Gummiertes Gehäuse mit IPX6 Schutzart und komfortablen-Tragegriff mit Rastpunkt



28-sprachige Menüführung für weitere Systemeinstellungen wie z. B.


  • Wecker im Standby-Modus

  • Displayhelligkeit

  • Sendersuchlauf


Wahlweise Stromversorgung über einen 18 Volt M-CUBE Akku oder über das mitgelieferte Netzteil für dauerhafte Stromversorgung

Hinweis

Zum Aufladen des M-CUBE Akkus wird zusätzlich ein entsprechendes M-CUBE Ladegerät benötigt.


Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung


auf Herstellungs- und Materialfehler