Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Akku-Auspresspistole WIT

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Auspresspistole WIT

Kraftvolle Li-Ion Akku-Auspresspistole für WIT-Kartuschen. Inklusive Akku Ladegerät und Tasche

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Robust


Alle Bauteile sind für den harten Baustelleneinsatz ausgelegt



Memory Funktion


Durch Betätigung der Memory Funktion wiederholt die Auspresspistole einen zuvor aufgezeichneten Auspresszyklus, so wird bei einer Reihenanwendung immer exakt die gleiche Mörtelmenge in das Bohrloch injiziert



Einstellbare Geschwindigkeit


Stufenlos regulierbar mit Einstellrad im Griff



Tropfschutz


Nach stoppen der Auspressung fährt der Kolben leicht nach hinten und verhindert so ein Nachtropfen der Mörtelmasse



Dual-Drive-Rod


Ausspresskräfte werden über zwei Antriebszahnstangen übertragen



LED-Leuchte


Der Arbeitsbereich ist immer gut ausgeleuchtet



Mit 18 V 2,0 Ah Li-Ion Akku


  • Die Akku-Ladezustandsanzeige gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven

  • Kompatibel zu aktuellem 18 Volt Akkusystem