Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE
Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE - 1
Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE - 2
Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE - 3
Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE - 4
Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE - 5
Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE - 6
Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE - 7
Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE - 8
Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE - 9

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE

Leistungsstarke Akku-Auspresspistole mit automatischer Entkopplung der Schubstange

Ausführung

|

Rabattstaffel
VE
Preis auf Anfrage
Ausführung auswählen

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Das langlebige Metallgetriebe sowie der integrierte Überlastschutz verhindern Motorblockierungen bei verhärtetem Material

  • Mit Umrüstsatz für kürzeres Rohr besonders handlich – geeignet für 400 ml- und 600 ml-Beutelware, mit Druckteller (Art. 5700202004) auch für Kartuschen einsetzbar

  • Die automatische Entkopplung der Schubstange verhindert ein Nachlaufen, da die Schubstange augenblicklich entkoppelt wird, sobald der Drücker losgelassen wird – für einen sauberen Abschluss jeder Raupe

  • Feinfühliger Drücker, Drehzahlstellrad und hohe Auspresskraft ermöglichen eine exakte Regulierung der Auspressgeschwindigkeit und sorgen auch bei hochviskosen Medien für sauberes und präzises Arbeiten
  • Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.