Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE
Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE - 1
Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE - 2
Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE - 3
Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE - 4
Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE - 5
Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE - 6
Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE - 7
Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE - 8
Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE - 9

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE

Leistungsstarke 18 V Auspresspistole, die von Würth nach den Anforderungen von Handwerkern entwickelt wurde

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Langlebiges Metallgetriebe sowie Überlastschutz


Vermeidet Motorblockierungen bei verhärtetem Material.



Handlicher durch Umrüstsatz


Standardmäßig für 400 ml- und 600 ml-Beutelware geeignet. Mit dem Druckteller Art. 5700202004 können ebenfalls Kartuschen verarbeitet werden. Durch den Umrüstsatz kann das Rohr verkürzt werden, dadurch verbessert sich die Handlichkeit.



Automatischer Entkopplung der Schubstange


Verhindert ein Nachlaufen durch augenblickliches Entkoppeln der Schubstange, nachdem der Drücker losgelassen wird, und sorgt somit für einen sauberen Abschluss jeder Raupe.



Drehzahlregulierung für ideale Auspressgeschwindigkeit auch bei hochviskosen Medien


Durch das Drehzahlstellrad und den feinfühligen Drücker sowie der hohen Auspresskraft lassen sich auch hochviskose Medien einfach, sauber und genau auspressen.


Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.