Akku-Auspresspistole AKP 12-A-330

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Auspresspistole AKP 12-A-330

Sehr handliche 12 V Auspresspistole verwendbar für niedrig- bis mittelviskose Kleb- und Dichtstoffe aus 310 ml Kartuschen sowie aus 400 ml und 600 ml Beuteln.

  • Typbezeichnung: 12 V CAULKING GUN
  • Nennspannung: 12 V/DC
  • Akku-/Batterieanzahl: 1 Stck
  • Akku-/Batteriekapazität: 3 Ah
  • Presskraft: 1780 N
  • Maschinengewicht mit Akku: 2,1 kg
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Nennspannung Akku-/Batteri... Akku-/Batteri... Anzahl VE
Preis/VE
57002021
12 V CAULKING GUN 12 V/DC 1 Stck 3 Ah
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
Hohe Auspresskraft sowie lange Einsatzzeit pro Akkuladung


Leistungsstarker 12 V/3,0 Ah Li-ion Akku



Vermeidung von Motorblockierungen bei verhärtetem Material


Langlebiges Metallgetriebe sowie Überlastschutz



Erweiterungsfähig durch Umrüstsätze


Standardmäßig für 310 ml-Kartuschen geeignet. Durch zusätzliches Zubehör aber auch für 400 ml- und 600 ml-Beutelware geeignet.



Kein Nachtropfen des Dicht-/Klebstoffes


Automatischer Rücklauf der Getriebestange



Drehzahlregulierung


Die Auspressgeschwindigkeit kann über das Drehzahlstellrad sowie zusätzlich über den Gasgebeschalter reguliert werden.



Ladezustandsanzeige am Akku


Der Ladezustand des Akkus kann jederzeit geprüft werden.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.