Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Adventskalender mit Werkzeugbox 30-teilig
Gelenkkopf-Ratschenschlüssel-Set in Black Edition
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Kompaktes Steckschlüssel-Set mit den wichtigsten Schraubwerkzeugen
- Steckschlüssel mit Bitaufnahme und 6-Kant-Profil
- Gelenkkopf-Ratschenschlüssel mit integrierter T-Griff-Funktion
- Hochwertige, schwarze Werkzeugausführung in stabiler Box mit passgenauer Schaumeinlage im roten Carbon-Design
- Kalender mit ausfaltbarem Aufsteller und Lochstanzung zum Aufstellen oder Aufhängen
Inhalt:
- 1x Werkzeugbox aus Metall
- 1x Gelenkkopf-Ratschenschlüssel mit Bitaufnahme
- 1x magnetische Bitverlängerung mit Durchsteckfunktion
- 14x Bits mit TX, PH, PZ, Innensechskant und Schlitz
- je 1 x Bit-Steckschlüssel-6-kant 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- je 1 x Winkelschlüssel Innen-6-kant 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!