Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Adventskalender 24-teilig mit Werkzeugbox
1/4 Zoll Multi-Steckschlüssel-Satz Black Edition im Adventskalender der Schrauber-Herzen höherschlagen lässt. Dieses Sortiment ist die ideale Grundausstattung für die Werkstatt und den mobilen Einsatz
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
- Kompaktes Steckschlüsselsortiment mit den wichtigsten Schraubwerkzeugen
- Bit-Knarre und Schraubendreher für den Einsatz auf engstem Raum geeignet
- Multi-Steckschlüssel passend für die 5 gängingsten Antriebe, 6-kant metrisch, 6-kant inch (Zoll), 4-kant metrisch, 12-kant metrisch, Außen-TX
- Kalender mit ausfaltbarem Aufsteller und Lochstanzung zum Hinstellen oder Aufhängen
Inhalt:
- 1 x Werkzeugbox aus Metall
- 1 x Mini Bitknarre
- 1 x Schraubendrehergriff kurz
- je 1 x Multi-Steckschlüssel 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 1 x 1/4 Zoll Bitadapter 4-kant
- je 1 x Bit PH1; PH2
- je 1 x Bit TX15; TX20; TX25
- je 1 x Bit Innen-6-kant 3; 4 mm
- je 1 x Winkelschlüssel Innen-6-kant 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
U.a. für Kfz, Nfz, Motorrad und Fahrrad, Maschinenbau, Feinmechanik und Möbelindustrie
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!