Crimpzange Kompakt mit 360°-Einführung
Crimpzange Kompakt mit 360°-Einführung - 1
Crimpzange Kompakt mit 360°-Einführung - 2
Crimpzange Kompakt mit 360°-Einführung - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Crimpzange Kompakt mit 360°-Einführung

Für isolierte und unisolierte Aderendhülsen

  • Typbezeichnung: 10/T/360
  • Drahtquerschnitt min./max.: 0,14-10 mm²
  • Anzahl Crimpstellen: 1 STK
  • Profilform: Trapezprofil
  • Ausführung: 360°-Einführung
  • Länge: 180 mm
  • Werkstoff: Werkzeugstahl
  • Oberfläche: Brüniert
  • Werkstoff Griff: 2-Komponenten-Kunststoff
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Drahtquerschnitt min./max. Anzahl Crimpstellen Profilform Anzahl VE
Preis/VE
0714107143
10/T/360 0,14-10 mm² 1 STK Trapezprofil
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

360° schwenkbarer Crimpeinsatz mit 4 Fixierpositionen



Leichte und kompakte Bauart


  • Geringe Griffspannweite – ideal auch für kleine Hände

  • Einfache Handhabung auch auf engstem Raum


Selbsteinstellend


Automatische Einstellung auf den jeweiligen Crimpquerschnitt



Ergonomisch geformte 2-Komponenten-Griffe


Für komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten



Anti-Rutsch-Einlage im Griff


Optimierte Anwendung in Verbindung mit einer Arbeitsfläche



Grifföffnung zur Befestigung von Sicherheitsbändern



Made in Sweden